Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Endkappen f.APFLAT2AM200 2St. Flat2PAK-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Endkappen f.APFLAT2AM200 2St. Flat2PAK-Set
Kunststoff-Endkappen f.APFLAT2AM200 2St. Flat2PAK-Set
Artikel-Nr.:
     6012B-80657058
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     FLAT2PAKSET
EAN/GTIN:
     4037293405546
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil

Kunststoff-Endkappen f.APFLAT2AM200 2St. Flat2PAK-Set

Endkappen-Set, passend für das Profil APFLAT2AM200. Das Set enthält 1x Endkappe geschlossen und 1x Endkappe mit Leitungsführung. Technische Daten: Schutzklasse: IP20
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
25,3 mm
Höhe:
6,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1,86*
€ 3,07*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,90*
€ 3,13*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 3,33*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 3,45*
Lager 6012
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,15*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.