Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanzsensor OPR20G-RB317537A90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-78978269
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1072052
EAN/GTIN:
     4047084413179
Suchbegriffe:
Glanzmesser
Glanzmessgerät
Kontrastscanner
Kontrastsensor

Glanzsensor OPR20G-RB317537A90

Glanzsensoren, Glare, OPR20G-RB317537A90, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Lichtsender: LED, rot, Tastweite: 50 mm, Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): 12 x 14 mm, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Konfiguration pin 5: Teach-in, Lichtfleckgröße: 10 mm x 12 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
10..30 V
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
42,5 mm
Höhe des Sensors:
44 mm
Länge des Sensors:
43,4 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
150 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kontrastsensoren sick, kontrastsensor, Opto-Sensor, Kontrasttaster, Sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.583,43*
€ 1.700,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.570,45*
€ 1.701,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.592,91*
€ 1.717,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.717,09*
€ 2.043,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,92*
€ 2.026,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,75*
€ 1.962,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.616,76*
€ 1.923,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.592,91*
€ 1.895,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.