Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter LL3-DH10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-78964993
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     5326023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
sick lichtleiter
lichtleiter

Lichtleiter LL3-DH10

Lichtleiter, LL3, LL3-DH10, Für Lichtleiter-Sensor: GLL170(T), WLL180T, WLL80, Material, Faser: Glas, Material, Mantel: Edelstahl, Material, Lichtleiterkopf: Kunststoff, Lichtleiterlänge: 3.000 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Glas
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.305,09*
€ 1.404,25*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.303,40*
€ 1.405,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.310,84*
€ 1.418,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,26*
€ 1.687,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,47*
€ 1.683,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.380,20*
€ 1.642,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,91*
€ 1.608,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,84*
€ 1.559,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.