Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter LL3-DP01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-78964920
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     5325998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
sick lichtleiter
lichtleiter

Lichtleiter LL3-DP01

Lichtleiter, LL3, LL3-DP01, Für Lichtleiter-Sensor: GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex, WLL80, Material, Faser: Kunststoff, Material, Mantel: Kunststoff, Material, Lichtleiterkopf: Edelstahl, Lichtleiterlänge: 1.000 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,94*
€ 203,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 169,87*
€ 209,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,93*
€ 212,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,78*
€ 238,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.