Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Außenstrahler 3000K 44Gr 721716.0031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-78766715
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721716.0031
EAN/GTIN:
     4051859012085
Suchbegriffe:
Bau-Halogenstrahler
Bauhalogenstrahler
Halogen-Baustrahler
Bühnenscheinwerfer

LED-Außenstrahler 3000K 44Gr 721716.0031

LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet.Serienmäßig mit Gore Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Abdeckung ESG keramisch kaschiert.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,02*
€ 242,00*
€ 5,95*
ab € 202,08*
€ 242,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 205,33*
€ 245,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,60*
€ 249,40*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 211,89*
€ 254,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,74*
€ 281,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982524.0031
ab € 70,55*
Zubehör
RZB Leuchten
982047.000
ab € 70,13*
Zubehör
RZB Leuchten
982049.000
ab € 75,81*
Zubehör
RZB Leuchten
982049.0031
ab € 94,71*
Zubehör
RZB Leuchten
982050.000
ab € 66,89*
Zubehör
RZB Leuchten
982058.0031
ab € 144,61*
Zubehör
RZB Leuchten
982058.000
ab € 137,05*
Zubehör
RZB Leuchten
982092.000
ab € 35,23*
Zubehör
RZB Leuchten
982093.000
ab € 38,34*
Zubehör
RZB Leuchten
981934.0031
ab € 52,34*
Zubehör
RZB Leuchten
982086.000
ab € 186,36*
Zubehör
RZB Leuchten
982086.0031
ab € 194,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.