Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-78761836 Herst.-Nr.: 229320 EAN/GTIN: 4024163113366 |
| |
|
| | |
| Bodeneinbauleuchte 229320 Die Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR 115 GU10 Bodeneinbauleuchte ist begehbar und überzeugt mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung. Durch ihre Schutzart IP 67 ist sie optimal für den Außenbereich geeignet. Die dreh- und schwenkbare GU10 Fassung erlaubt es, den Lichtkegel individuell auszurichten. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Edelstahl 316 und Glas. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | GU10 | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Werkstoffgüte des Gehäuses: | Edelstahl 316 (1.4401) | Gehäusefarbe: | Edelstahl | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, HV-Halogenlampe GU10, Halogenlampe GU10, Halogenlampe Sockel GU10, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, bodeneinbauleuchte 230 v ip 67, leuchtmittel gu10, bodeneinbauleuchten 230v, Erdeinbauleuchte, Einbauleuchte, Leuchte, Bodenleuchte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,23* | € 65,78* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,58* | € 67,43* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,63* | € 68,70* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,93* | € 69,07* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 56,18* | € 70,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|