| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-78759794 Herst.-Nr.: ELR210 EAN/GTIN: 4037293360500 |
| |
|
| | |
| Pollerleuchte eds 230V E27 15W ELR 210 Massive Pollerleuchte, edel und hochwertig, gefertigt aus Edelstahl. Es dürfen Energiesparleuchtmittel bis max. 15W verwendet werden, wobei der Durchmesser 45mm und die Höhe inkl. Sockel 120mm nicht überschreiten dürfen. Passend zur Pollerleuchte, gibt es auch die Wandleuchte (ELR260). Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Mit Lichtsensor: | nein | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Mit Bewegungsmelder: | nein | Mit Fußplatte: | ja | Leuchtmittel: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, fassung kunststoff, fassung, evn elektro pollerleuchte, Leuchte, Außenleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 83,03* | € 103,39* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,13* | € 103,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,70* | € 107,37* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,08* | € 107,86* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 89,37* | € 109,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|