Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeilerleuchte ALU br-ms A60 75W E27 650542


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfeilerleuchte ALU br-ms A60 75W E27 650542
Pfeilerleuchte ALU br-ms A60 75W E27 650542
Artikel-Nr.:
     6012B-78758552
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     650542
EAN/GTIN:
     4007235505429
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung

Pfeilerleuchte ALU br-ms A60 75W E27 650542

Albert-Sockelleuchte 650542 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit Acrylglas klar. Eingerichtet für 1 x Lampe 75W, Fassung E 27. Anschlussfertig zum aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Farbe: braun- IP 44 - Schutzklasse : d 200 x 400 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 212,50*
€ 212,50*
Frei Haus
ab € 178,69*
€ 214,62*
€ 5,95*
ab € 178,65*
€ 215,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 182,97*
€ 221,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 185,03*
€ 223,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,18*
€ 263,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,78*
€ 237,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.