Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastausleger 1-fach 9.925.0017.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-78753051
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.925.0017.76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmast Einfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Straßenbeleuchtung Wandausleger

Mastausleger 1-fach 9.925.0017.76

Aus feuerverzinkten Stahl, Länge 150 mm, Neigung 15°
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Weitere Suchbegriffe: straßenbeleuchtung wandausleger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,80*
€ 55,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,77*
€ 56,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.