Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß A19900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdspieß A19900
Erdspieß A19900
Artikel-Nr.:
     6012B-78722748
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     A19900
EAN/GTIN:
     4022671988599
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte

Erdspieß A19900

Zubehör, stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Länge:
180 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
507 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 70,54*
€ 70,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,23*
€ 73,93*
€ 5,46*
ab € 58,45*
€ 74,13*
€ 8,50*
ab € 59,37*
€ 75,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,61*
€ 75,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.