| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-78720010 Herst.-Nr.: 7352-750 EAN/GTIN: 7318307352757 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte E27 max. 60 W 7352-750 Carpi Wandl. E27 schwarz up/down mit klarem Glas Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Nennspannung: | 230..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 64,36* | € 64,36* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 58,52* | € 74,15* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 63,51* | € 80,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,78* | € 81,69* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 71,67* | € 89,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|