| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-78709392 Herst.-Nr.: 5NY50112XM20 EAN/GTIN: 4039806383051 |
| |
|
| | |
| Mehrfachausleger Z89 5NY50112XM20 Mastausleger verzinkt Zopfmaß: 89mmmm Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Konisch zulaufend: | nein | Abgesetzte Form: | nein | Mastzopfdurchmesser: | 89 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Mit Fußplatte: | nein | Ausleger: | Doppel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 271,64* | € 319,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,50* | € 326,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 279,71* | € 329,97* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 290,13* | € 340,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 318,30* | € 370,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|