Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARdolino Kunststoffprofil opal 2m 62399312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARdolino Kunststoffprofil opal 2m 62399312
BARdolino Kunststoffprofil opal 2m 62399312
Artikel-Nr.:
     6012B-77166252
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399312
EAN/GTIN:
     4021553014647
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung für Scherenlager
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...

BARdolino Kunststoffprofil opal 2m 62399312

Für einen besseren Schutz des LED Streifens, für eine bessere homogene Lichtverteilung, beggehbar bis 500kg, Brandschutzklasse: B2 (DIN4102), Abmessungen (BxH): 14,8x8 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Beschaffenheit der Abdeckung:
opal
Farbe:
sonstige
Länge:
2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,09*
€ 18,83*
€ 5,46*
ab € 13,02*
€ 20,31*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,73*
€ 21,11*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,41*
€ 24,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.