Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-77069764 Herst.-Nr.: 4099854108297 EAN/GTIN: 4099854108297 |
| |
|
| | |
| LED-Tubes inklUmrüstkit1lp 840, 1500mm TUBET8EMUOP23.1840K1 LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) inklusive Umrüstkit für einflammige Leuchten. Produkteigenschaften: Enthält 10 LED TUBE T8 EM Ultra Output P LED-Röhren und 10 Umrüstkits für einflammige Leuchten. Umrüstkit enthält alle für die Umverdrahtung benötigten Materialen. Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für garantierte TÜV-Zertifizierung verfügbar. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | C | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Fernbedienung: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 209,64* | € 209,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 177,05* | € 213,57* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 187,23* | € 225,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,44* | € 231,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,65* | € 238,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|