| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-77055840 Herst.-Nr.: 30117 EAN/GTIN: 4034451301177 |
| | |
|
| | |
| LED-Leuchtmittel 25x61mm E14 8-30V 12VAC/DC 30117 Diese Schraubsockel-Lampe ersetzt eine 35W Halogenleuchte. Ob im Bad, Sternenhimmel, Boot oder Caravan, dieses Leuchtmittel kann von 10-30V betrieben werden. Energiesparende LED-Lampe für Wohnwagen, Boot, Wohnmobil etc. Sparen Sie bis zu 89 % Energie bei gleicher Lichtstärke! Speziell für den Einsatz im mobilen Bereich konzipierte LED-Leuchtmittel. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,7 | Nennspannung: | 10..18 V | Lampenleistung: | 2,3 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 250 lm | Lampenlichtausbeute: | 109 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,38* | € 13,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,39* | € 13,60* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,16* | € 14,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,63* | € 15,36* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,84* | € 17,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|