Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe MR11 GU4 10-18VAC4K125° 33774


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe MR11 GU4 10-18VAC4K125° 33774
LED-Reflektorlampe MR11 GU4 10-18VAC4K125° 33774
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-77051583
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33774
EAN/GTIN:
     4034451337749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU4
LED Leuchtmittel GU4
LED Leuchtmittel Sockel GU4
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED-Reflektorlampe MR11 GU4 10-18VAC4K125° 33774

Neben der Langlebigkeit beeindruckt der Reflektor mit einem geringen Energieverbrauch, was an der LED-Technologie liegt. Da der Reflektor das Licht dimmen kann, können so schöne Lichtakzente erzeugt werden. Mit seinen Maßen ist der kleine LED-Reflektor vielseitig einsetzbar und kann sowohl im Haushalt wie auch im Dienstleistungssektor eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,8
Nennspannung:
10..18 V
Lampenleistung:
1,3 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
120 lm
Lampenlichtausbeute:
92 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,13*
€ 13,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,15*
€ 13,33*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,35*
€ 14,99*
€ 5,95*
ab € 10,65*
€ 15,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 16,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.