Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelkerze 23V farbig 918731 Bli.3


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Riffelkerze 23V farbig 918731 Bli.3
Riffelkerze 23V farbig 918731 Bli.3
Artikel-Nr.:
     6012B-76893751
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     918731
EAN/GTIN:
     4001233918731
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Flackerkerze
Kerzenform

Riffelkerze 23V farbig 918731 Bli.3

Für Innen- und Außenbeleuchtung, für Ketten mit 10 Brennstellen, Kerze bunt
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
23 V
Für Lichterkette:
ja
Ausführung:
klar
Sockel:
E10
Krypton:
nein
Flackerkerze:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 2,4655*
€ 3,2655*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 2,46*
€ 3,27*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 2,505*
€ 3,335*
17 Tage
unbekannt
44
€ 4,90*
ab € 2,82*
€ 3,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 3,335*
€ 3,96865
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 3,255*
€ 3,87345
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,105*
€ 3,69495
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,985*
€ 3,55215
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 2,845*
€ 3,38555
pro Paket
ab 60000 Pakete
€ 2,505*
€ 2,98095
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,835* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 66,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.