Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbirnen VE2 16V 4W E14 1038-020


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ersatzbirnen VE2 16V 4W E14 1038-020
Ersatzbirnen VE2 16V 4W E14 1038-020
Artikel-Nr.:
     6012B-76889125
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1038-020
EAN/GTIN:
     7318301038022
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Lichterkette
Ersatzlampen Weihnachtskette
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14

Ersatzbirnen VE2 16V 4W E14 1038-020

Ersatzbirnen VE2, Ausführung klar , Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 nicht relevant , Flackerkerze nein , Für Lichterkette ja , Krypton nein , Lampenform sonstige , Lampenleistung 4 W, Lampenspannung 16...16 V, Sockel E14 , Stoßfest nein
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Lampenleistung:
4 W
Lampenspannung:
16 V
Lampenform:
sonstige
Für Lichterkette:
ja
Ausführung:
klar
Sockel:
E14
Krypton:
nein
Flackerkerze:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schaftkerze, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe e14 4 watt, glühlampe e14, Leuchtmittel, Glühlampe, Kerzenlampe, Lampe, Allgebrauchslampe, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, AGL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,82*
€ 8,93*
Lager 6012
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,955*
€ 9,115*
5 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,78*
€ 17,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,115*
€ 10,84685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,675*
€ 10,32325
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,955*
€ 8,27645
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,4775* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 91,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.