| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-76877075 Herst.-Nr.: 35459 EAN/GTIN: 4034451354593 |
| |
|
| | |
| Cluster LED 16x38mm E14 12-14VAC/DC gelb 35459 Ultrahelle LED-Lampe mit 8 integrierten 3mm LEDs, erzielt eine hohe Lichtausbeute, dadurch vollwertiger Glühlampenersatz. Erschütterungs- und schockfest, sowie unempfindlich gegen schnelle Ein-/Ausschaltzyklen auch bei Spannungsimpulsen über der Nennspannung. Alle Typen sind serienmäßig für AC/DC-Betrieb ausglegt. Die Lebensdauer (Abnahme der Helligkeit um 50%), beträgt über 50000 Stunden. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 0,5 W | Lampenspannung: | 12..14 V | Lichtstrom: | 0 lm | Sockel: | E14 | Technologie: | LED | Lampenform: | sonstige | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,62* | € 16,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,73* | € 16,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,30* | € 19,12* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,07* | € 21,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,41* | € 27,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|