Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladungslampe 70W/942 GX8.5 24D1CT CDM-R111 #21393810


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entladungslampe 70W/942 GX8.5 24D1CT CDM-R111 #21393810
Entladungslampe 70W/942 GX8.5 24D1CT CDM-R111 #21393810
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-76876067
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     21393810
EAN/GTIN:
     8711500213938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe GX8.5
Entladungslampe Sockel GX8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel mit Reflektor

Entladungslampe 70W/942 GX8.5 24D1CT CDM-R111 #21393810

MASTERColour CDM-R111 kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminiumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer und der hoher Energieeffizienz der MASTERColour CDM Lampe. Dank ihres modernen Designs ist sie perfekt für dekorative Beleuchtung geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Lichtstrom:
2100 lm
Lampenspannung:
79..114 V
Lampenleistung:
73,2 W
Lichtstärke:
15000 cd
Ausstrahlungswinkel:
23 °
Sockel:
GX8,5
UV-Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 5,55*
ab € 38,07*
€ 50,37*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 38,96*
€ 51,03*
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 45,60*
€ 59,42*
12 Tage
31
1
€ 4,90*
ab € 46,02*
€ 62,47*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 82,69*
€ 101,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
21387710
ab € 44,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.