Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Xenon D1R PK32d-3 85V 35W 17210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Xenon D1R PK32d-3 85V 35W 17210
Autolampe Xenon D1R PK32d-3 85V 35W 17210
Artikel-Nr.:
     6012B-76873663
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17210
EAN/GTIN:
     4034451172104
Suchbegriffe:
Autolampen D1R
D1R-Lampen
Sockel D1R
sockel d1r

Autolampe Xenon D1R PK32d-3 85V 35W 17210

Xenon Scheinwerferlampe für Autobeleuchtung, Faltschachtel, XENARC ORIGINAL D1R, 66150 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
35 W
Lampenspannung:
85 V
Lichtstrom:
2800 lm
Sockel:
sonstige
Normbezeichnung (ECE):
D1R
Farbe:
weiß
Technologie:
Entladungslampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,56*
€ 102,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,65*
€ 102,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 82,85*
€ 105,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,00*
€ 130,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.