Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 35W P32D-3 66250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram Xenarc Original 35 W Xenon
Osram Xenarc Original 35 W Xenon
Artikel-Nr.:
     6012B-76872619
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321184634
EAN/GTIN:
     4008321184634
Suchbegriffe:
Autolampen D2R
D2R-Lampen
Sockel D2R
Leuchtmittel P32d

Autolampe 35W P32D-3 66250

Produktvorteile: Erstausrüsterqualität. Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile. Anwendungsgebiete: Scheinwerfer.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
85 V
Lichtstrom:
2800 lm
Sockel:
P32d-3
Normbezeichnung (ECE):
D2R
Gesamtlänge:
79,7 mm
Durchmesser:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockel P32d, Xenon Halogenlampe, xenon halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 42,585*
€ 56,095*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 44,52*
€ 57,91*
7 Tage
22
1
€ 6,99*
ab € 42,51*
€ 58,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 57,91*
€ 68,9129
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,14*
€ 65,6166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,5936
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,857
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,9788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 231,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.