| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-76872122 Herst.-Nr.: 22129600 EAN/GTIN: 8718291221296 |
| |
|
| | |
| Speziallampe 6000K MSR Gold 1200FastFit Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 1200 W | Lampenspannung: | 82..102 V | Lichtstrom: | 93000 lm | Sockel: | PGJX50 | Farbtemperatur: | 6030 K | Brennstellung: | beliebig | Bogenlänge: | 5,5 mm | Wendelform: | Electrode Rod-Coil | Lichtpunkthöhe: | 65 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 634,75* | € 746,88* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 678,73* | € 770,46* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 690,44* | € 777,74* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 770,33* | € 863,13* | | | | | | | | 4 | | € 5,95* | ab € 856,24* | € 951,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|