| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-76867219 Herst.-Nr.: 57866 EAN/GTIN: 4034451578661 |
| |
|
| | |
| Lichtschlauch Profi 25m 230V rot m.Strombr. 57866 10m Rolle, 360 Lämpchen, anschlussfertig mit montiertem Eurostecker und Endstück, max. Biegeradius 110°-120° - Achtung! Die Ringe sind unter keinen Umständen teilbar! Der wasserfeste Lichterschlauch ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Leuchtmittel: | Glühlampe | Ausführung: | Schlauch | Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: | 36 | Lampenleistung je Meter: | 16,4 W | Spannungsart: | AC | Lampenspannung: | 230 V | Lichtfarbe: | rot | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,81* | € 73,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,90* | € 73,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,94* | € 74,97* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,63* | € 92,93* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 122,45* | € 131,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|