| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-76860694 Herst.-Nr.: 82581 EAN/GTIN: 4034451825819 |
| |
|
| | |
| Reflektorlampe 203x95mm PAR64 GX16d 240V500W 82581 Halogen-Reflektorlampe PAR64, GX16d, Ansi-Code CP86/VNSP, für Bühne und Studio. Scharf begrenzter Lichtkegel, Farbfolienschonend, gleichmäßige Wärmeabgabe durch Frontglas, für professionelle Effektbeleuchtung in Diskotheken und auf Bühnen. Dieses Leuchtmittel ist zum Einsatz im Bühnen- und Theaterbereich bestimmt. Dieses Leuchtmittel ist nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lampenform: | PAR Reflektor | Lampenleistung: | 500 W | Sockel: | GX16d | Lampenspannung: | 240 V | Ausstrahlungswinkel: | 19 ° | Lichtstärke: | 140000 cd | Farbtemperatur: | 3200 K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,66* | € 52,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,66* | € 53,09* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,94* | € 61,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,29* | € 70,67* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 73,90* | € 94,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|