Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe U-Form 4PIN T8 G10q 30W BL 44137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH U-Form Leuchtstofflp. 30W 44137 blacklight T8BI 4-PIN
SUH U-Form Leuchtstofflp. 30W 44137 blacklight T8BI 4-PIN
Artikel-Nr.:
     6012B-76853278
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44137
EAN/GTIN:
     4034451441378
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G10q
Leuchtstofflampe Sockel G10Q
Leuchtstofflampe U-Form
Leuchtstoffröhre U-Form

Leuchtstofflampe U-Form 4PIN T8 G10q 30W BL 44137

Ersatzleuchtmittel für Insektenvernichter, Leuchtstofflampe in U-Form (T6BL - 4Pin), Blacklight Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Schwarzlichtlampe:
ja
Gesamtlänge:
240 mm
Lampenform:
U
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
30 W
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,45*
€ 49,46*
€ 5,46*
ab € 36,59*
€ 49,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 37,15*
€ 50,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,20*
€ 57,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,508*
€ 78,148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.