| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-76852846 Herst.-Nr.: 40784 EAN/GTIN: 4034451407848 |
| |
|
| | |
| Allgebrauchslampe B60x105 B22d 130V 25W matt 40784 Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, nicht kennzeichnungspflichtig, Schaltzyklen: 4000, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 130 lm | Lampenleistung: | 25 W | Sockel: | B22d | Lampenspannung: | 130 V | Sockel mit 3 Kontakten: | nein | Lampenform: | Birnenform | Ausführung: | mattiert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA22D, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel B22d, Sockel B22d, Leuchtmittel BA22d, Sockel BA22d, sockel b22d 25w, birnenlampe, glühlampe matt b22, Lampe, Leuchtmittel, Birne, Glühbirne, Glühlampe, Allgebrauchslampe, Allgebrauchsglühlampe Standard, AGL |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,10* | € 3,45* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,11* | € 3,47* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,38* | € 3,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,39* | € 3,89* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,72* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|