Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose GT abschaltb 16A 5p 400V 6h IP44 1611


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandsteckdose GT abschaltb 16A 5p 400V 6h IP44 1611
Wandsteckdose GT abschaltb 16A 5p 400V 6h IP44 1611
Artikel-Nr.:
     6012B-76561651
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1611
EAN/GTIN:
     4024941016117
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose GT abschaltb 16A 5p 400V 6h IP44 1611

Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt
16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Gehäusegröße: 170x90 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Absicherung: ohne
Kabeleinführung: 1xM20 oben, 1xM25/20 unten
Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Gerätehöhe: 190 mm, Gerätebreite: 90 mm, Gerätetiefe: 122 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 5p 16a 6h 400v, cee wanddose, cee wanddose 16a, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Steckdose, Schaltersteckdose, Steckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Schaltersteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstromsteckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Aufputzsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,25*
€ 161,26*
Frei Haus
ab € 138,90*
€ 167,21*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,41*
€ 169,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 144,16*
€ 174,17*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 149,23*
€ 179,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2136
ab € 3,89*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210950
ab € 33,50*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21689
ab € 17,00*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
203-TLS
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.