Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbarer Verteiler Vollgummi IP44 57143


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-76558203
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     57143
EAN/GTIN:
     4024941571432
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
Steckdosen-Kombination

Tragbarer Verteiler Vollgummi IP44 57143

UNI - BLOCK, tragbar
Schutzart: IP44
Gehäuse:
schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit Tragebügel und
Standfuß
Gerätefarbe: Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1021, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017
Gerätehöhe: 171 mm, Gerätebreite: 140 mm, Gerätetiefe: 140 mm
Bestückung:
3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54
1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44
Absicherung/Schutzmaßnahme:
keine
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:
CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44
mit 2m Leitung H07RN-F5G2,5
Zusätzliche Informationen:
Anschlussfertig verdrahtet.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 209,79*
€ 245,58*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 210,32*
€ 247,99*
Frei Haus
ab € 214,22*
€ 251,39*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,74*
€ 251,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 216,62*
€ 253,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,82*
€ 302,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,37*
€ 296,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,26*
€ 283,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,17*
€ 276,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.