Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4211


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4211
Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4211
Artikel-Nr.:
     6012B-76555388
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4211
EAN/GTIN:
     4015394022602
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4211

16A5P 6H400V Anbaudose Cepex IP 44 lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
CEE 16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Bauform:
Anbausteckdose (UP)
Ausstattung:
Oberteil geschlossen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, mennekes cee-steckdose 5p 16a 6h, cee wanddose, cee wanddose 16a, CEE-Architektursteckdose, CEEform-Architektursteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, Cepex-Steckdose, Einbaudose, Einbausteckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Architektursteckdose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Architektursteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Architektursteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 61,37*
€ 72,91*
1
€ 5,95*
ab € 57,94*
€ 73,62*
1
€ 5,46*
ab € 58,15*
€ 73,86*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 59,29*
€ 75,28*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 59,32*
€ 75,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41404
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.