Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose abschaltbar verriegelt 16A 4p 5 16064


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-76551903
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     16064
EAN/GTIN:
     4024941160643
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose abschaltbar verriegelt 16A 4p 5 16064

Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt
16A 4p (3P+PE) 500V (480 - 500V~) 7h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005
Gehäusegröße: 225x118 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Absicherung: ohne
Kabeleinführung: 2xM25 oben, 2xM25 unten
Gerätefarbe: Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Gerätehöhe: 243 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 137 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a 4polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Steckdose, Schaltersteckdose, Steckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Schaltersteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstromsteckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Aufputzsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,60*
€ 194,10*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,61*
€ 194,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 167,78*
€ 201,70*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 168,65*
€ 202,84*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 168,69*
€ 202,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,70*
€ 240,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,57*
€ 227,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21688
ab € 40,95*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21006-TLS
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.