| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-76227731 Herst.-Nr.: 2009-114/000-006 EAN/GTIN: 4055143367882 |
| |
|
| | |
| WMB-Inline für Smart Print 2000St a.Rolle,bl 2009-114/000-006 WMB-Inline für Smart Printer 2000 Stück auf Rolle dehnbar 4 - 4,2 mm unbedruckt aufrastbar blau Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 4 mm | Farbe: | blau | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 46,27* | € 60,26* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,12* | € 61,00* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,66248* | € 61,79248* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,91* | € 62,21* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,164* | € 66,604* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|