Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhabungsaufkleber 210-406


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wago 210-406 Selbstklebendes Hinweisschild Schwarz, Orange, Weiß
Wago 210-406 Selbstklebendes Hinweisschild Schwarz, Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     6012B-76227326
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-406
EAN/GTIN:
     4017332208062
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung

Handhabungsaufkleber 210-406

Handhabungsaufkleber
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
60 mm
Höhe:
63 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,35*
€ 6,61*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,514*
€ 6,874*
1
€ 5,46*
ab € 5,45*
€ 8,01*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 8,36*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,15*
€ 9,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,70*
€ 9,163
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.