Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Flexrohr Rohrlaenge 10m DN150 AFR 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-76155129
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0055.0093
EAN/GTIN:
     4012799550938
Suchbegriffe:
Alu-Flexrohr
Aluflexrohr
Anschlussleitung
Flexible Rohrleitung

Aluminium-Flexrohr Rohrlaenge 10m DN150 AFR 150

Flexibles fünflagig verrilltes Aluminiumrohr zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3. Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1. Längenangaben: gestreckte Länge.Artikel: AFR 150, Max. Betriebsdruck: 2500 Pa, Einbauart: Unterputz, Material: Aluminium, Gewicht: 1,34 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,5 kg, Geeignet für Nennweite: 150 mm, Länge: 10 m, Breite: 10000 mm, Höhe: 155 mm, Tiefe: 155 mm, Breite mit Verpackung: 405 mm, Höhe mit Verpackung: 175 mm, Tiefe mit Verpackung: 175 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff des Kanals:
Aluminium
Nenndurchmesser Kanal:
150 mm
Länge:
155 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,33*
€ 148,50*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,95*
€ 149,12*
Frei Haus
ab € 123,90*
€ 151,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,54*
€ 155,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 128,88*
€ 156,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0084.0087
ab € 317,93*
Zubehör
Maico
0084.0093
ab € 375,66*
Zubehör
Maico
0084.0094
ab € 423,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.