Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband ZBF 4/WH-100:unbedr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zackband ZBF 4/WH-100:unbedr.
Zackband ZBF 4/WH-100:unbedr.
Artikel-Nr.:
     6012B-75986272
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0808613
EAN/GTIN:
     4017918180218
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Zackband ZBF 4/WH-100:unbedr.

Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3752*
€ 0,5052*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,37734*
€ 0,50734*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3791*
€ 0,5091*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,38782*
€ 0,52782*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3888*
€ 0,5288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5288*
€ 0,62927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4688*
€ 0,55787
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4488*
€ 0,53407
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3888*
€ 0,46267
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5144709
ab € 130,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.