Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme mit Einbau WDK 2.5 1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemme mit Einbau WDK 2.5 1D
Klemme mit Einbau WDK 2.5 1D
Artikel-Nr.:
     6012B-75969794
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8025610000
EAN/GTIN:
     4008190150495
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme weidmüller wdk
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme mit Einbau WDK 2.5 1D

Reihenklemme mit elektronischen Bauteilen.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
0,5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,70343*
€ 4,70343*
25
€ 5,46*
ab € 3,7424*
€ 4,7524*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,8956*
€ 4,9456*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,01*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,0005*
€ 5,0705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,9456*
€ 5,88526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5556*
€ 5,42116
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8956*
€ 4,63576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 123,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9006060000
ab € 20,84*
Zubehör
Weidmüller
1120450000
ab € 0,18916*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1053960000
ab € 1,033*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,0589*
Zubehör
Weidmüller
WDK2.5 COVER 105910
ab € 0,996*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.