Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierer ELS 16/40 MC WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierer ELS 16/40 MC WS
Klemmenmarkierer ELS 16/40 MC WS
Artikel-Nr.:
     6012B-75930047
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1045620000
EAN/GTIN:
     4032248779611
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung

Klemmenmarkierer ELS 16/40 MC WS

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
40 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, kabelmarkierer weiß, Leitermarkierer, Kabelmarkierungssystem, Kabelmarker, Beschriftungssystem
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2765*
€ 0,2765*
25 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2802*
€ 0,2802*
40
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,28075*
€ 0,28075*
19 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2884*
€ 0,2884*
Lager 6012
40
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,31875*
€ 0,31875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,31875*
€ 0,37931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.