Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierer dekafix DEK 5/6 MC NEUTRAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierer dekafix DEK 5/6 MC NEUTRAL
Klemmenmarkierer dekafix DEK 5/6 MC NEUTRAL
Artikel-Nr.:
     6012B-75902878
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1609820000
EAN/GTIN:
     4008190203436
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Klemmenmarkierer dekafix DEK 5/6 MC NEUTRAL

Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Markierer, Markierungsmaterial, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Kennzeichnungsschild, Klemmenbezeichnung, Bezeichnungssystem, Bezeichnungsschild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19000
1000
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04155*
€ 0,05485*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0418*
€ 0,0553*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,04172*
€ 0,05532*
Lager 6012
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04276*
€ 0,05646*
25 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0455*
€ 0,0595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05646*
€ 0,06719
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04276*
€ 0,05088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 56,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.