| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-75172798 Herst.-Nr.: UZ00T3 EAN/GTIN: 3250616365971 |
| |
|
| | |
| Abschottrahmen, universN UZ00T3 Abschottrahmen, universN, für Zählertragplatte 750mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 250 mm | Höhe: | 750 mm | Tiefe: | 45 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagezubehör |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,43* | € 61,63* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,16* | € 62,19* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,62* | € 64,93* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,47* | € 64,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,31* | € 66,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|