Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder ARS60-F4S00512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-73664072
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1031567
EAN/GTIN:
     4047084132582
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder ARS60-F4S00512

Absolut-Encoder, ARS60, ARS60-F4S00512, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn, Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: Parallel, nicht programmierbar, Anschlussart: Leitung, 22-adrig, axial, 3 m
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 847,98*
€ 940,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 848,24*
€ 940,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 860,02*
€ 949,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,56*
€ 1.129,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,45*
€ 1.117,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,44*
€ 1.081,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,26*
€ 1.055,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,02*
€ 1.023,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.