Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Rp 1/4 Zoll KH 14 F MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH14FMS Messing-Kugelhahn, Direktmontageflansch Rp 1/4", -0,9 bis 40bar
KH14FMS Messing-Kugelhahn, Direktmontageflansch Rp 1/4", -0,9 bis 40bar
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn mit Direktmontageflansch, Messing
Zeichnung: DVGW-Kugelhahn mit Direktmontageflansch, Messing
Zeichnung: Abmessungen Montageflansch ISO 5211
Artikel-Nr.:
     6012B-73553039
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     50506
EAN/GTIN:
     4050571410056
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Kugelhahn Rp 1/4 Zoll KH 14 F MS

Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM, silikonfrei gefertigt (G 1/2"
- G 2"
), Baulänge nach DIN 3202-M3 (G 1/2"
- G 2"
), DVGW-Zulassung für G 1/2"
- G 2"
(PN 5 / MOP 5) Temperaturbereich: -20°C bis max. +160°C (G 2 1/2"
- G 4"
: max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,57*
€ 63,89*
3 Tage
105
€ 5,90*
ab € 49,83*
€ 64,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,84*
€ 65,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.