Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Rp 1/4 Zoll KH 14 F MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH14FMS Messing-Kugelhahn, Direktmontageflansch Rp 1/4", -0,9 bis 40bar
KH14FMS Messing-Kugelhahn, Direktmontageflansch Rp 1/4", -0,9 bis 40bar
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn mit Direktmontageflansch, Messing
Zeichnung: DVGW-Kugelhahn mit Direktmontageflansch, Messing
Zeichnung: Abmessungen Montageflansch ISO 5211
Artikel-Nr.:
     3517K-73553039
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     50506
EAN/GTIN:
     4050571410056
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Kugelhahn Rp 1/4 Zoll KH 14 F MS

Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM, silikonfrei gefertigt (G 1/2"
- G 2"
), Baulänge nach DIN 3202-M3 (G 1/2"
- G 2"
), DVGW-Zulassung für G 1/2"
- G 2"
(PN 5 / MOP 5) Temperaturbereich: -20°C bis max. +160°C (G 2 1/2"
- G 4"
: max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,77*
€ 63,89*
2 Tage
105
€ 5,90*
ab € 49,52*
€ 64,01*
Frei Haus
ab € 50,77*
€ 65,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.