Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege Kugelhahn Edelstahl T-Bohrung, G 1/2" KH 3/12 T ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Zeichnung: Schaltstellungen 3-Wege Hähne
Schaltsymbol: T-Bohrung
Artikel-Nr.:
     6012B-73517058
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7280
EAN/GTIN:
     4050571415488
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

3-Wege Kugelhahn Edelstahl T-Bohrung, G 1/2" KH 3/12 T ES

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408 (> G 2"
: 1.4307), Kugel: 1.4408 (> G 2"
: 1.4307), Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C (> G 2"
: -20°C bis max. +160°C) Montageflansch gemäß ISO 5211, verschließbarer Handhebel, bitte Vorhangschlösser gesondert bestellen. Griff um 360° drehbar, viele Schaltstellungen möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,82*
€ 156,69*
3 Tage
164
€ 5,90*
ab € 128,73*
€ 157,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 133,02*
€ 162,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.