Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Standfuß 65 Z,f.G3/G2 SR-G3WU65.AEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
Artikel-Nr.:
     6012B-73286171
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     SR-G3WU65.AEU
EAN/GTIN:
     8806087081855

Tisch-Standfuß 65 Z,f.G3/G2 SR-G3WU65.AEU

Kompatibler Standfuß für die OLED G2 und G3 Serie, für Zollgröße: 65, Gewicht: 4,2 kg, Lieferumfang: Standfuß, Schrauben und Anleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Schwenkbereich:
20 °
Neigungswinkel:
4 °
Breite:
432 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
225 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 129,11*
€ 160,73*
Frei Haus
ab € 139,71*
€ 172,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 144,38*
€ 179,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,11*
€ 182,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.