Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Standfuß 65 Z,f.G3/G2 SR-G3WU65.AEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
Artikel-Nr.:
     3517K-73286171
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     SR-G3WU65.AEU
EAN/GTIN:
     8806087081855

Tisch-Standfuß 65 Z,f.G3/G2 SR-G3WU65.AEU

Kompatibler Standfuß für die OLED G2 und G3 Serie, für Zollgröße: 65, Gewicht: 4,2 kg, Lieferumfang: Standfuß, Schrauben und Anleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Schwenkbereich:
20 °
Neigungswinkel:
4 °
Breite:
432 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
225 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 130,03*
€ 159,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,53*
€ 171,12*
Frei Haus
ab € 144,35*
€ 177,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,56*
€ 180,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.