| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-73166977 Herst.-Nr.: 5854300 EAN/GTIN: 6410014500511 |
| |
|
| | |
| Deckenbefestigungselement Deckenbef AB#5854300 Deckenbefestigungselement mit Langloch-Aussparungen zur Aufnahme der Befestigungsmittel und Fixierung an der Stromschiene. Maße (L x B): 30 mm x 32,5 mm. Höhe 12,5 mm. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Aluminium | Länge: | 30 mm | Breite: | 33 mm | Höhe: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1,35* | € 2,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 1,42* | € 2,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,62* | € 2,65* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,83* | € 3,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,26* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|