Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlampe EXH6R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnlampe EXH6R
Stirnlampe EXH6R
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-72968373
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502041
EAN/GTIN:
     4058205016605
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

Stirnlampe EXH6R

Freie Hände für kritische Einsätze: Die kompakte Profi-Stirnlampe EXH6R liefert Licht in explosionsgefährdeten Arbeitsbereichen. Sie lässt sich komfortabel montieren (mit dem passenden, separat erhältlichen Zubehör auch auf Helmen) und leuchtet den Nah- und Fernbereich zuverlässig aus. Der Lampenkopf ist beidseitig schwenkbar um 135°, um den Lichtkegel individuell justieren zu können.
Weitere Informationen:
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T4
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led lenser kopflampe akku, kopflampe led, kopflampe led lenser, Ex-Taschenleuchte, Taschenlampe, Explosionsgeschützte Taschenleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 110,83*
€ 132,97*
4 Tage
3
1
€ 7,99*
ab € 111,05*
€ 133,55*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 114,61*
€ 138,30*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 102,08*
€ 140,33*
9 Tage
81
2
Frei Haus
ab € 119,31*
€ 141,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.