| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72961749 Herst.-Nr.: 203643 EAN/GTIN: 4255686306939 |
|
|
| | |
| Anschlusskabel Buchse, M12, 15000mm VKHM-Z-15/4 Anschlusskabel Bauform: gerade / offenes Kabelende Kabellänge: 15.000 mm Betriebsspannung: < 250 V AC/DC Besonderheiten: Metallmutter LED-Anzeige: Nein Material Kabel: PUR Umgebungstemperatur Betrieb: -5 +80 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Buchse, M12, 4-polig Querschnitt: 0,25 mm² Weitere Informationen: | | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 15000 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | ja | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,65* | € 31,44* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,62* | € 33,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,90* | € 38,07* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,39* | € 49,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|