| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4255686306939 Herst.-Nr.: 203643 EAN/GTIN: 4255686306939 |
| |
|
| | |
| Art des Steckkontaktes, feldseitig Male (Stecker), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig sonstige, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig gerade, Kabellänge 15000m, Werkstoff des Kabelmantels sonstige, Mit LED-Anzeige, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,65* | € 31,44* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,62* | € 33,81* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,90* | € 38,07* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 39,58* | € 52,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|