Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Standard Weiß-Hochglanz HTS 811-0 WH/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-72659674
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041533-00
EAN/GTIN:
     4015739415335
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Haustelefon Standard Weiß-Hochglanz HTS 811-0 WH/S

Haustelefon Standard für die 1+n-Technik aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,65*
€ 285,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,85*
€ 289,90*
Frei Haus
ab € 244,21*
€ 294,68*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 243,64*
€ 296,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 245,12*
€ 297,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,25*
€ 353,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,92*
€ 349,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,96*
€ 337,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,34*
€ 326,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,12*
€ 291,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029894-00
ab € 65,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.